ノーブランド
PETフィルムケース 透明(500枚入)5F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04840241
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
オーブン:○
材質
PETフィルム
温度(℃)
220
外寸法(mm)
H20、底径:35
電子レンジ
○