アルファ
白菊家庭用プラスチックまな板 中(410×230)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04840880
品番
H-2
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐熱:70度
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
プラスチック
温度(℃)
70
外寸法(mm)
410×230×15
電子レンジ
×
食器洗浄機
条件により○