- ニュータイプ 衛生まな板 ブルー 1号 700×440×8 山県化学 04841352

ニュータイプ 衛生まな板 ブルー 1号 700×440×8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04841352
品番
-
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

現在使用中のまな板の上に載せてもご使用できます

材質
塩化ビニール
温度(℃)
80
外寸法(mm)
700×440

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする