EBM(江部松商事)
EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル無(底板無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04841747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タフでクリーンなステンレスグラスラックドーリーステンレスだから耐久性に優れ、衛生的
積載重量:160kg
材質
本体:SUS304、キャスター:ナイロン4輪自在キャスター Φ75(対角ストッパー付)
内寸法(mm)
505×505
外寸法(mm)
537×537×H125