87100 シーズニングディスペンサー スプレッド 87100 SERVER 04841842

シーズニングディスペンサー スプレッド 87100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04841842
品番
87100
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

サッ!とひと振り定量を振りかけ。フライドポテトなどの味付けに最適
付属のカラーポーショントリガーを変えるだけで、お好みの量を均一に振りかけることができます。振りかけのタイプはスプレッド(拡散タイプ)とドロップ(直下タイプ)の2タイプ。
小麦粉等の粉物は使用できません。
ポーショントリガー:ブラック(1.2ml)・グリーン(2.5ml)・ブルー(1.6ml)

材質
ポリサルフォン
容量(mL)
290
外寸法(Φ×Hmm)
80×165
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする