曜日別特売
- K 18-8 内蓋式 キッチンポット 目盛付 50cm 手付 仔犬印(本間製作所) 04842052

K 18-8 内蓋式 キッチンポット 目盛付 50cm 手付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842052
品番
-
参考基準価格(税別)¥81,150販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

手付き

材質
18-8ステンレス
容量(L)
99
内寸法(mm)
50cm、深さ:500
外寸法(Φmm)
525

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする