曜日別特売
- 18-8 寸胴用 トライアングルキャリー42cm用(ゴムキャスター) ノーブランド 04842106

18-8 寸胴用 トライアングルキャリー42cm用(ゴムキャスター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842106
品番
-
参考基準価格(税別)¥60,600販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

キャスター:Φ50
3輪自在(2輪ストッパー付)

材質
ステンレス、ゴム
外形寸法H(mm)
145
内寸法(Φmm)
425

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする