18007-000 シリアルディスペンサー コンテナーセット 18007-000 ダック 04842176

シリアルディスペンサー コンテナーセット 18007-000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04842176
品番
18007-000
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

木製スプーン付き

材質
アッシュウッド、クリ材、アクリル、パウダーコートスチール
容量(L)
6
外寸法(mm)
530.5×162.5×H278、2L×3個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする