EBM(江部松商事)
EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル着脱式(底板付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04842551
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
タフでクリーンなステンレスグラスラックドーリーステンレスだから耐久性に優れ、衛生的
底板付は、水の多い場所での移動の際、キャスターからの水はねを防ぎます。
積載重量:160kg
材質
本体:SUS304、キャスター:ナイロン4輪自在キャスター Φ75(対角ストッパー付)
内寸法(mm)
505×505
外寸法(mm)
565×537×H775