- シリコン菜ばし ブラウン 大泉合成 04843199

シリコン菜ばし ブラウン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1膳
注文コード
04843199
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

先端がシリコン素材なので滑りにくく、細かい食材もつかみやすいです。
フッ素加工のフライパンやボールを傷つけにくいです。
ヘラ部を使いペースト状のものをきれいに?きだしたり、味付けをすることができます。
食器洗い乾燥機に対応しています。

仕様
食器乾燥機:○
材質
66ナイロン、シリコンゴム
温度(℃)
-20~200
外寸法(mm)
全長320、すくい部:30×20
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする