SOTO
SOTO プロレギュラーガス KC-860(KC-820・810・800専用ボンベ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04843637
品番
KC-860
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
KC-820・810・800専用ボンベ
仕様
対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
液化ブタン・液化イソブタン・液化プロパン
電源
×
容量(g)
220
外寸法(mm)
直径:67、224