PM-427 もりっこしゃもじ 24cm ホワイト PM-427 曙産業 04844328

もりっこしゃもじ 24cm ホワイト PM-427

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844328
品番
PM-427
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

ごはんをふんわり、ふっくらとよそえるスプーン型のしゃもじ。
おかゆや汁物もよそえます。
耐熱温度:120度

材質
ポリプロピレン(Wエンボス加工)
温度(℃)
120
外寸法(mm)
240×77
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする