211 アルマイト 丸型一重 食缶 211 6L Φ260×H170 オオイ金属 04844931

アルマイト 丸型一重 食缶 211 6L Φ260×H170

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844931
品番
211
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
材質
アルマイト
容量(L)
6
外寸法(Φ×Hmm)
260×170
内径(Φmm)×内深さ(mm)
250×160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする