永田金網製造
着火剤 燃太郎(5P×20入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04845439
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
袋のまま燃やせるパック入りゼリー燃料1ヶ当たり27g
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
アルコール
電源
×
外寸法(mm)
320×130×190
電子レンジ
×
食器洗浄機
×