曜日別特売
09980205 EBM モリブデン 角型キッチンポット 目盛付 16.5cm EBM(江部松商事) 04846830

EBM モリブデン 角型キッチンポット 目盛付 16.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846830
品番
09980205
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

酸に強いモリブデン耐酸鋼。ソース、正油、各種タレ、ぬか漬け等の保存に最適です。
便利な目盛付。
手無

材質
モリブデン
容量(L)
4.2
内寸法(mm)
165×165×165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする