EBM(江部松商事)
EBM オールステンレス レターケース タイプB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04850759
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オール18-8ステンレスで衛生的
A4サイズの用紙までクリアファイルごと収納可能
Aタイプと異なり切込みがない為、小物類を保管できます
材質
18-8ステンレス
内寸法(mm)
引出底面:315×240
外寸法(mm)
本体:350×240×H230、引出外寸:355×240×H40