曜日別特売
- アルタン 手にやさしいハンドブラシ(2個入) アルタン 04851258

アルタン 手にやさしいハンドブラシ(2個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04851258
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

手洗い時、手の凹凸や爪の間などの汚れをしっかり落とせるハンドブラシです。2つのブラシがセットされていますので偶数日と奇数日に使い分け、乾燥ができます。ブラシの水切れ、乾燥が早いので雑菌の増殖が防げ清潔です。

仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
柄の材質:発泡ポリプロピレン、毛の材質:66ナイロン、フォルダー:ステンレス
電源
非該当
温度(℃)
常温迄
外寸法(mm)
135×102×47
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする