曜日別特売
HDL-7455 折りたたみウォータータンク ヒロ・コーポレーション 04858782

HDL-7455 折りたたみウォータータンク ヒロ・コーポレーション 04858782
HDL-7455 折りたたみウォータータンク ヒロ・コーポレーション 04858782

折りたたみウォータータンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード04858782品番HDL-7455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

災害発生時・避難時大活躍!!
アウトドアでもおすすめ
折りたたんでコンパクト
便利なコック付き

用途
災害時、避難時、緊急時、備蓄用、防災対策用
容量(L)
20
本体質量(g)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:280×340×280
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×90
材質
LDPE
注意
※尖ったものや鋭利な刃物などで傷つけないようご注意ください。
※本製品は水専用です。衛生上の観点から、お茶やジュースは入れないでください。
※ガソリン、灯油など可燃性のものは入れないでください。
※50℃以上の水を入れないでください。変形の原因になります。
※火気の近くや車内など高温になる場所での使用及び保管はおやめください。
※水を入れた状態での凍結にご注意ください。容器が破損するおそれがあります。
※コックを使用する時以外は、コックのある面を上にして保管してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※水を飲料用として使用する場合は、お早目にご使用ください。雑菌が繁殖するおそれがあります。
※品質には万全を期しておりますが、使用後の破損などトラブルが発生した場合、メーカーでは対応いたしかねます。
※ご使用前に、必ず内部を水で洗ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする