曜日別特売

折りたたみウォータータンク

折りたたみウォータータンク - ヒロ・コーポレーション折りたたみウォータータンク - ヒロ・コーポレーション

災害発生時・避難時大活躍!!
アウトドアでもおすすめ
折りたたんでコンパクト
便利なコック付き

用途
災害時、避難時、緊急時、備蓄用、防災対策用
材質
LDPE
内容量
1個
注意
※尖ったものや鋭利な刃物などで傷つけないようご注意ください。
※本製品は水専用です。衛生上の観点から、お茶やジュースは入れないでください。
※ガソリン、灯油など可燃性のものは入れないでください。
※50℃以上の水を入れないでください。変形の原因になります。
※火気の近くや車内など高温になる場所での使用及び保管はおやめください。
※水を入れた状態での凍結にご注意ください。容器が破損するおそれがあります。
※コックを使用する時以外は、コックのある面を上にして保管してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※水を飲料用として使用する場合は、お早目にご使用ください。雑菌が繁殖するおそれがあります。
※品質には万全を期しておりますが、使用後の破損などトラブルが発生した場合、メーカーでは対応いたしかねます。
※ご使用前に、必ず内部を水で洗ってください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04858782HDL-745520270使用時:280×340×280270×270×90
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
04858791HDL-744810170使用時:220×250×220210×210×80
オープン
¥949
¥1,044(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする