ヒロ・コーポレーション
折りたたみウォータータンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
10
10
¥949
20
¥999
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04858791
品番
HDL-7448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
災害発生時・避難時大活躍!!
アウトドアでもおすすめ
折りたたんでコンパクト
便利なコック付き
用途
災害時、避難時、緊急時、備蓄用、防災対策用
容量(L)
10
本体質量(g)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:220×250×220
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×80
材質
LDPE
注意
※尖ったものや鋭利な刃物などで傷つけないようご注意ください。
※本製品は水専用です。衛生上の観点から、お茶やジュースは入れないでください。
※ガソリン、灯油など可燃性のものは入れないでください。
※50℃以上の水を入れないでください。変形の原因になります。
※火気の近くや車内など高温になる場所での使用及び保管はおやめください。
※水を入れた状態での凍結にご注意ください。容器が破損するおそれがあります。
※コックを使用する時以外は、コックのある面を上にして保管してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※水を飲料用として使用する場合は、お早目にご使用ください。雑菌が繁殖するおそれがあります。
※品質には万全を期しておりますが、使用後の破損などトラブルが発生した場合、メーカーでは対応いたしかねます。
※ご使用前に、必ず内部を水で洗ってください。