R116 けい樂亭 阿波尾鶏ステーキ用 けい樂亭 04860471

 

R116 けい樂亭 阿波尾鶏ステーキ用 けい樂亭 04860471
R116 けい樂亭 阿波尾鶏ステーキ用 けい樂亭 04860471
R116 けい樂亭 阿波尾鶏ステーキ用 けい樂亭 04860471

けい樂亭 阿波尾鶏ステーキ用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04860471
品番
R116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,398
販売価格(税別)
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
阿波尾鶏ももステーキ200g×3(徳島県産)、ステーキソース(トリュフ風味)150ml、塩胡椒20g
包装形態
包装不可
賞味期限
30
アレルギー
小麦,大豆,鶏肉
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする