曜日別特売
DO-110 米久 焼くだけ簡単!味付けお肉の詰合せ 米久 04862510

DO-110 米久 焼くだけ簡単!味付けお肉の詰合せ 米久 04862510
DO-110 米久 焼くだけ簡単!味付けお肉の詰合せ 米久 04862510

米久 焼くだけ簡単!味付けお肉の詰合せ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04862510
品番
DO-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,398
販売価格(税別)
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷凍
備考
着日指定不可
内容
牛ハラミ焼肉230g、牛カルビ焼肉・豚肉のねぎ味噌漬け各200g、鶏もも肉の味噌焼き・鶏もも肉の山賊焼き各250g、豚丼の具170g
包装形態
包装不可
賞味期限
365
アレルギー
乳,小麦,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ごま
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする