曜日別特売
KK-333 丸大食品 煌彩ギフト 丸大食品 04866290

 

KK-333 丸大食品 煌彩ギフト 丸大食品 04866290
KK-333 丸大食品 煌彩ギフト 丸大食品 04866290

丸大食品 煌彩ギフト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
この商品は内容など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
内容
特級スモークハム180g、あぶり焼焼豚170g、黒胡椒ミートローフ160g
注文コード
04866290
品番
KK-333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,914
販売価格(税別)
賞味期限
80
アレルギー
乳,小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
内容
特級スモークハム180g、あぶり焼焼豚170g、黒胡椒ミートローフ160g
包装形態
簡易包装
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする