※商品イメージ
プラダンのヤマコー
プラダンシート 導電黒 450x900 厚5mm 10枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
04866369
品番
ST0101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カーボンブラックを配合した導電性能を持つ、厚み5mmの丈夫なプラダンシートです。約370gと軽量で扱いやすく、精密機器の保護や作業台の養生、ラックの棚板、目隠しとして幅広く活躍します。
用途
電子部品・精密機器の保護や梱包、作業台・棚の養生、目隠しシートとして
色
導電 黒
質量(g)
370(1枚あたり)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
5x450x900
目付(g/m
2
)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法精度は±20mm程度誤差がある場合があります。
※本製品は石油由来の原料から製造されたプラスチック製品であり、可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用や保管はお控えください。
※屋外に長期間連続して放置しないでください。紫外線により劣化が早まる原因となります。
※経年劣化や破損が見られた場合は、安全のため新しいものに交換してください。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません