曜日別特売
GC65640 GCラウンドスリング CE規格 エンドレス 使用荷重3,000kg 幅60mm×長さ1m~8m グリーンクロス 04870621

GC65640 GCラウンドスリング CE規格 エンドレス 使用荷重3,000kg 幅60mm×長さ1m~8m グリーンクロス 04870621
GC65640 GCラウンドスリング CE規格 エンドレス 使用荷重3,000kg 幅60mm×長さ1m~8m グリーンクロス 04870621

GCラウンドスリング CE規格 エンドレス 使用荷重3,000kg 幅60mm×長さ1m~8m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)8
内容量1本注文コード04870621品番GC65640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

エンドレスタイプのラウンドスリングです。高強度のポリエステル繊維を束ねて芯材とし、耐久性のある保護カバーで包み込んだ構造を採用。柔軟性に優れた円形形状が荷物にしっかりフィットし、さまざまな形状の荷物を安定して吊り上げることができます。

用途
家具・庭木・石材製品・彫刻作品などの表面加工品をはじめ、原木の搬出や抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管の据付作業など、幅広い荷物の玉掛け・運搬作業に。
長さ(m)
8
形状
エンドレス
幅(mm)
60
質量(kg)
4.4
色
黄
使用荷重(kg)
3000
破断荷重(kg)
15000
安全率
5(最大使用荷重×5=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
ストレート吊:3000 / チョーク吊:2400
注意
※ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みいただき、いつでも確認できる場所に保管してください。誤った使用方法や点検不足は荷の落下など重大な事故につながる恐れがありますので、使用荷重や作業条件を十分に考慮した適切な製品を選定し、玉掛け作業は労働安全衛生法で定められた有資格者が行ってください。なお、本製品は化学薬品用途および耐熱用途には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする