GC75072 GCラッシングベルト 青 エンドレス 使用荷重1,500kg 幅50mm×長さ3m~8m グリーンクロス 04871610

GC75072 GCラッシングベルト 青 エンドレス 使用荷重1,500kg 幅50mm×長さ3m~8m グリーンクロス 04871610
GC75072 GCラッシングベルト 青 エンドレス 使用荷重1,500kg 幅50mm×長さ3m~8m グリーンクロス 04871610
GC75072 GCラッシングベルト 青 エンドレス 使用荷重1,500kg 幅50mm×長さ3m~8m グリーンクロス 04871610

GCラッシングベルト 青 エンドレス 使用荷重1,500kg 幅50mm×長さ3m~8m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)7
内容量1本注文コード04871610品番GC75072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ラウンドタイプならではの柔軟性と、高い保持力を持つラチェットバックルを備えたラッシングベルトです。荷物になじみやすく、効率的で安心な荷締め作業に適しています。

用途
トラック輸送や陸海運業界での荷物固定、パレット輸送時の荷崩れ防止をはじめ、オートバイやアウトドア用品、スポーツ用品の搬送、さらには地震・豪雨・台風などの災害対策に。
質量(kg)
1.5
長さ(m)
7
仕様
バックル形状:ラチェット式 / 先端形状:エンドレス
幅(mm)
50
色
青
破断荷重(kg)
3000
安全率
2(最大使用荷重×2=破断荷重)
最大使用荷重(kg)
1500
注意
※事故防止のため日常点検と正しい使用を徹底し、用途や荷重に適した製品をご使用ください。本製品は玉掛け作業、化学薬品用途、耐熱用途には使用できません。ご使用の際は付属の説明書を熟読し、保管のうえ正しくお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする