電動芝刈機 HRG466XB(本体のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04871898 品番HRG466XB(本体のみ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。
マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。

質量(kg)27(バッテリー除く) 幅(cm)刈幅:46 連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分 モーター出力(W)最大:1800 バッテリー電圧(V)36 電気代の目安1充電あたり:約8円 走行速度(km/h)約3.2 バッグ容量(L)グラスバッグ:50
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする