曜日別特売
p3-9002m-na2 巻き物ロールプラダン 900×2000 厚み3mm 半透明 プラダンのヤマコー 04872520

※商品イメージ

p3-9002m-na2 巻き物ロールプラダン 900×2000 厚み3mm 半透明 プラダンのヤマコー 04872520
p3-9002m-na2 巻き物ロールプラダン 900×2000 厚み3mm 半透明 プラダンのヤマコー 04872520
p3-9002m-na2 巻き物ロールプラダン 900×2000 厚み3mm 半透明 プラダンのヤマコー 04872520
p3-9002m-na2 巻き物ロールプラダン 900×2000 厚み3mm 半透明 プラダンのヤマコー 04872520
p3-9002m-na2 巻き物ロールプラダン 900×2000 厚み3mm 半透明 プラダンのヤマコー 04872520
p3-9002m-na2 巻き物ロールプラダン 900×2000 厚み3mm 半透明 プラダンのヤマコー 04872520
p3-9002m-na2 巻き物ロールプラダン 900×2000 厚み3mm 半透明 プラダンのヤマコー 04872520

巻き物ロールプラダン 900×2000 厚み3mm 半透明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
04872520
品番
p3-9002m-na2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

約40mm間隔で熱罫線加工を施したロールタイプのプラダンシートです。熱罫線の折り目が入っているのでシート状のプラダンでは合わせにくい形状(柱や棒など)の保護、養生などにも便利です。プラダンの耐久性・軽量性はそのままに、お風呂の蓋の様に曲げることもできます。猫や小動物のひっかき傷防止で壁などの保護にも。はさみやカッターで切断できるため、工作の材料にもオススメです。

用途
柱や棒、壁などの保護・養生、ペットの爪とぎ傷防止、DIY
幅(mm)
幅900mm
色
半透明
質量(g)
720(1枚あたり)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3x900x2000
目付(g/m2)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法精度は±20mm程度誤差がある場合があります。
※本製品は石油由来の原料から製造されたプラスチック製品であり、可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用や保管はお控えください。
※屋外に長期間連続して放置しないでください。紫外線により劣化が早まる原因となります。
※経年劣化や破損が見られた場合は、安全のため新しいものに交換してください。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする