ST0102 プラダンシート 450x900 厚3mm 白 10枚入 プラダンのヤマコー 04872529

※商品イメージ

ST0102 プラダンシート 450x900 厚3mm 白 10枚入 プラダンのヤマコー 04872529
ST0102 プラダンシート 450x900 厚3mm 白 10枚入 プラダンのヤマコー 04872529
ST0102 プラダンシート 450x900 厚3mm 白 10枚入 プラダンのヤマコー 04872529
ST0102 プラダンシート 450x900 厚3mm 白 10枚入 プラダンのヤマコー 04872529
ST0102 プラダンシート 450x900 厚3mm 白 10枚入 プラダンのヤマコー 04872529
ST0102 プラダンシート 450x900 厚3mm 白 10枚入 プラダンのヤマコー 04872529
ST0102 プラダンシート 450x900 厚3mm 白 10枚入 プラダンのヤマコー 04872529

プラダンシート 450x900 厚3mm 白 10枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
04872529
品番
ST0102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

耐水性・耐衝撃性に優れ、繰り返し使えるプラスチック段ボール(プラダン)シートです。工場内作業エリアの保護・養生、ラックの棚板保護、部品や整理箱の仕切り板、パレット積載時や輸送時の緩衝材まで幅広く活用いただけます。オフィスや現場での案内表示、POP、作業指示用の掲示ボードといった備品作成にも適しています。加工性に優れた厚み3mmのシートは、はさみやカッターで自在にカットできるため、現場のニーズに合わせたサイズ調整や現場作業の資材としてお使いいただけます。

用途
工場・オフィスの養生、棚板・箱の仕切り、掲示ボードや緩衝材に
色
白
質量(g)
200(1枚あたり)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
3x450x900
目付(g/m2)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法精度は±20mm程度誤差がある場合があります。
※本製品は石油由来の原料から製造されたプラスチック製品であり、可燃性を有しています。
※着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用や保管はお控えください。
※屋外に長期間連続して放置しないでください。紫外線により劣化が早まる原因となります。
※経年劣化や破損が見られた場合は、安全のため新しいものに交換してください。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする