※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
対応4シリーズ専用
注文コード04872781
品番WTW-PDRP341T
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
4Kを超える高解像度センサー
対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開
超広角1.6mmボードレンズ搭載
カメラにマイクを搭載
簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存
対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。
逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載
小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載
PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能