画像準備中

Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04872826 品番103EC07W2L
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
付属品圧着端子/端子カバー 表面形 型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T 質量(kg)0.75 種類遮断器:経済タイプ 外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60) 定格電流(A)75 接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属) モーターモータ保護兼用 適合モータ容量(kW)AC200V:18.5 機能逆接続/漏電表示 別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品 接続可能電線(mm2)最大:60 動作時間最大:0.45秒(時延形) 取付ピッチ(mm)111×25 定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6 定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3 定格感度電流(mA)100/200/500 端子ピッチ:25 極数・素子数3P3E 慣性不動作時間(s)0.15 入数一梱:10 フレーム(AF)100 圧着端子最大:22-8 定格使用電圧(V)Ue:100-200 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 端子カバー表面形 型式:TMC-153EC 端子ねじサイズM8 引外し方式過電流:熱動電磁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする