曜日別特売
RT13-164 エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品] 04873527

RT13-164 エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品] 04873527
RT13-164 エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品] 04873527
RT13-164 エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品] 04873527

エアーバルブラッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04873527
品番
RT13-164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

圧縮エアーによりロッドが往復運動をします。
エンジンのヘッドとバルブのすり合わせ作業を効率良く行うことが出来ます。バルブに合わせて吸盤を選択します。

用途
エンジン整備に
質量(kg)
1.5
寸法・サイズ(mm)
吸盤サイズ(mm):20,30,35,45
取扱説明書:(1.11MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする