CCGT030102L-F チップ CCGT-F 京セラ 形状ひし形80° 逃げ角7度 04873531

CCGT030102L-F チップ CCGT-F 京セラ 04873531 CCGT030102L-F チップ CCGT-F 京セラ 04873531

チップ CCGT-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 材質PR930 切刃長さ(mm)4 注文コード04873531 品番CCGT030102L-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品はコーナー半径・材質・切刃長さなど96種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

切刃長さ(mm)4 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番139-9187 種別ポジ 材質PR930 形状ひし形80° 寸法A(mm)3.5 内接円直径(Φmm)3.97 寸法T(mm)1.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)1.9 寸法R(mm)0.2 切削領域仕上げ(F・FSF) 角度α(°)7 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする