DC131-2440 ステンレス ニップルワッシャー DACHI(ダチ) 04874008

DC131-2440 ステンレス ニップルワッシャー DACHI(ダチ) 04874008
DC131-2440 ステンレス ニップルワッシャー DACHI(ダチ) 04874008
DC131-2440 ステンレス ニップルワッシャー DACHI(ダチ) 04874008

ステンレス ニップルワッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合Φ6.3-Φ7.2
内容量1セット(40個)注文コード04874008品番DC131-2440
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,298
販売価格(税別)
¥1,180

リムとニップルの間に装着することでスポークの飛び出しを防ぐニップル専用のワッシャー。社外品のリムとスポークでホイールを組み立てた場合、部品同士の相性によってはニップルからスポークが飛び出し、チューブを傷付けてしまう可能性がある。ニップルワッシャーを使用することで、1mm程度であればスポークの飛び出しを防ぐことができる。サビに強いステンレス製。

適合
Φ6.3-Φ7.2
内径(Φmm)
7.4
外径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
1.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする