※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT060201 チップ CCGT 京セラ 04874186 CCGT060201 チップ CCGT 京セラ 04874186

チップ CCGT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04874186 品番CCGT060201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
広い適応領域を持つ統合型PVDサーメット。
耐摩耗性・靭性・耐欠損性のバランスに優れ、美しい仕上面を長時間維持。高速切削・ドライ切削時代に対応した新しいPVDサーメット。

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 種別ポジ 材質PV60 形状ひし形80° 寸法A(mm)6.35 内接円直径(Φmm)6.35 寸法T(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)2.8 寸法R(mm)0.1 切削領域中切削(全周) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 逃げ角α(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする