切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
トラスコ品番153-3860
種別ポジ
材質PR930
形状ひし形80°
寸法A(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
厚さT(mm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)4.4
コーナーR(mm)0.2
切削領域低送り(U・USF)
角度α(°)7
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025