※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCGT-ER-U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV30 注文コード04875866 品番CCGT09T304ER-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は材質など13種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
PVDサーメット。鋳鉄・快削鋼・鋼の高速仕上げ加工用材種。
高硬度母材+高耐凝着性被膜で耐摩耗性に優れ、高速長寿命加工が可能。

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質PV30 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域低送り(U・USF) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする