画像準備中

チップ CCGW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04876286 品番CCGW 09T300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。

切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカなし 用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 材質KPD010 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする