京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
左
左
右
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04876566
品番
S32S-CCLNL 09-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,700
用途
ソリッドCBN工具用内径・奥端面加工用ボーリングバー
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
250
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
鋼シャンク
最小加工径(Φmm)
40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。