京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
右
左
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04877984
品番
CCRNL2525M-09A
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
ソリッドCBN工具外径加工用ホルダ(CNMNチップ用)
クランプシステム
クランプオン方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。