曜日別特売
CINR3025S-16 ホルダー 京セラ 04878431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番144-5154注文コード04878431品番CINR3025S-16
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
ISO9001認証取得工場製
ISO14001認証取得工場製
内径ネジ切りホルダー(スクリュークランプ方式)
用途内径ねじ切りホルダ(TNNチップ用)適合チップTNN32IR□□UN TNN32IR□□PTトラスコ品番144-5154寸法H(mm)23寸法L1(mm)200寸法F(mm)15寸法D(Φmm)25寸法L2(mm)36勝手右勝手最小加工径A(Φmm)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする