曜日別特売
FX23-66210 スタンダードバーパッド YAMAHA(ヤマハ) FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス) 04878689

スタンダードバーパッド YAMAHA(ヤマハ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04878689
品番
FX23-66210
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

メーカーのロゴがデザインされたパーパッド。22.2mmバー用。

寸法(mm)
50×255
タイプ
スタンダード
寸法(inch)
10
注意
※画像はイメージです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする