曜日別特売
YT-130H-50mm×33M ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130H 寺田 04879712

※サンプル画像(※写真は10mm幅品)

YT-130H-50mm×33M ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130H 寺田 04879712
YT-130H-50mm×33M ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130H 寺田 04879712

ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1箱(33m×10巻)注文コード04879712品番YT-130H-50mm×33M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
YT-130AHの後継品番です。YT-130H はテープの引き出し性の向上を目的としてテープ背面へのワックス成分のコーティングを施しております。
標準

用途
耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等
テープ幅(mm)
50
色
アンバー
容量
10巻/箱
テープ長さ(m)
33
粘着剤
シリコーン系
耐熱温度(℃)
200
粘着力(g/25mm)
650
セパレータ
無し
テープ厚さ(μm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
25
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。
※YT-130AHの後継品番です。YT-130H はテープの引き出し性の向上を目的としてテープ背面へのワックス成分のコーティングを施しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする