曜日別特売
60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 04880369

60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 04880369
60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 04880369
60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 04880369
60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 04880369
60208 利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm 角利(角利産業) 04880369

利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04880369
品番
60208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

プロ仕様の定番ラシャ切鋏、用途幅広く確かな切れ味

材質
刃物鋼
全長(mm)
245
質量(g)
220

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする