16790001 アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット 角利(角利産業) 04880457

16790001 アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット 角利(角利産業) 04880457
16790001 アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット 角利(角利産業) 04880457
16790001 アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット 角利(角利産業) 04880457
16790001 アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット 角利(角利産業) 04880457
16790001 アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット 角利(角利産業) 04880457

アルミカラビナ 6mm 黒 3個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
04880457
品番
16790001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

スリットが回転を防ぐカラビナ

用途
小物などの吊り下げに
材質
アルミニウム
色
黒
質量(g)
15
外形寸法(縦×横)(mm)
60×35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする