CNMG120404 チップ CNMG 京セラ 形状ひし形80° 逃げ角0度 04880757

チップ CNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04880757 品番CNMG120404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
ステンレス加工対応「ステンレスの達人」。高耐溶着性の窒化チタン系PVDコーティング。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質PR660 形状ひし形80° 寸法A(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)5.16 寸法R(mm)0.4 切削領域荒切削(全周) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする