角利(角利産業)
細工用黒檀豆鉋 No.6 反18mm BP無
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04880868
品番
41655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
凹面加工に特化、精密仕上げの黒檀豆鉋
仕様
収納ケース付
材質
刃/ハイス、台/黒檀
寸法(mm)
90×27×18
質量(g)
75
タイプ
反18mm