※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.4
材質PV60
切刃長さ(mm)12.9
注文コード04880924
品番CNMG120404GP PV60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコーナー半径・材質・切刃長さなど61種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
広い適応領域を持つ統合型PVDサーメット。
耐摩耗性・靭性・耐欠損性のバランスに優れ、美しい仕上面を長時間維持。高速切削・ドライ切削時代に対応した新しいPVDサーメット。