※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404XP チップ CNMG-XP 京セラ 04881432 CNMG120404XP チップ CNMG-XP 京セラ 04881432

チップ CNMG-XP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04881432 品番CNMG120404XP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
広い適応領域を持つ統合型PVDサーメット。
耐摩耗性・靭性・耐欠損性のバランスに優れ、美しい仕上面を長時間維持。高速切削・ドライ切削時代に対応した新しいPVDサーメット。

適合
ホルダ:PCLN型
ボーリングバー:S□□□-PCLNR/L12-□□
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質PV60 形状ひし形80° 寸法A(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)5.16 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ(XP) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする