角利(角利産業)
細工用黒檀豆鉋 No.3 内丸 中 BP無
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04881927
品番
41652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
黒檀台が光る精密「内丸」面取り鉋
仕様
収納ケース付
材質
刃/ハイス、台/黒檀
寸法(mm)
90×27×18
質量(g)
75
タイプ
内丸中